Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GL24WS | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | GL24WS | heavy duty wall mount with optional doors and sides

  • Réf. fabricant GL24WS
  • PART #195127
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 24"
Overall Height: 24"
Overall Width: 24"
Rack Units: 11U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires