Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GL840ES-3042 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | GL840ES-3042 | 44 RMU, 19" Enclosure, 84.00"H x 30.00"W x 42.00"D wiith Black or White Color Option.

  • Réf. fabricant GL840ES-3042
  • PART #548992
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Height: 84"
Overall Width: 30"
Rack Units: 44U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Enclosure frame with two pair of black powder coated, universal 19", 3/8" sq. (M6) mounting rails (with RMU markings) and package of M6 hardware; includes two pairs of PDU button mount brackets with with up to three mounting positions per side

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires