Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GLRR-1984BA-5FO | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | GLRR-1984BA-5FO | Two Post Rack with 5" Vertical Front Cable Management, 84"H, black anodized finish, RoHS, Black Anodized Finish

  • Réf. fabricant GLRR-1984BA-5FO
  • PART #485991
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 48U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

Two Post Rack with 5" Vertical Front Cable Management, includes mounting hardware; 84"H x 20.31"W X 14"D; 45 RMU; 1500 lb. weight capacity; black anodized finish

Caractéristiques
  • EIA 310-E Compliant
  • #12-24 tapped hols for mounting
  • Constructed from double sided, etruded, anodized alumnim
  • Self tapping 1/2" bolts for added strength and stability; no nuts required for assembly
  • 5" Vertical Front Cable Management includes black snap on cover
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires