Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GMS-A0279BL | PANDUIT

PANDUIT | GMS-A0279BL | Smartzone Gateway-enabled Rack PDU, Vertical, IEC 60309 - 6H 3P+N+E Red Splashproof, 32A, 230/400V, 3 Phase WYE Input, 230V Output

  • Réf. fabricant GMS-A0279BL
  • PART #699797
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

SmartZone Gateway-Enabled Rack PDU for aggregate power monitoring with switching, vertical 1RU, 32 A, three phase, 230V/400, 12 IEC C-13 and 12 IEC C-19 locking receptacles, IEC 60309-6H 3P+N+E plug, LCD display, with serial port for connection to Gate way. Dimensions: 70"H x 3.25"W x 2.36"D (1778mm x 82mm x 60mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires