Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GMS-A0281BL | PANDUIT

PANDUIT | GMS-A0281BL | Smartzone Gateway-enabled Rack PDU, Vertical, IEC 60309 - 6H 2P+E Blue Splashproof, 32A, 230V, Single Phase Input, 230V Output

  • Réf. fabricant GMS-A0281BL
  • PART #699799
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

SmartZone Gateway-Enabled Rack PDU for aggregate power monitoring with switching, vertical 1RU, 32 A, single phase, 230V, 18 IEC C-13 and 6 IEC C-19 locking receptacles, IEC 60309-6H 2P+E plug, LCD display, with serial port for connection to Gateway. D imensions: 70"H x 3.25"W x 2.36"D (1778mm x 82mm x 60mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires