Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GMT-DUMMY | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | GMT-DUMMY | FUSE GMT DUMMY, GRAY, 125VOLTS300 AMPS

  • Réf. fabricant GMT-DUMMY
  • PART #210277
Fuse Types: GMT
Type: FUSES
Caractéristiques
  • For telecom, computer, or control circuits.
  • Visual spring indicating and alarm circuit indicating.
  • Color coded flags designate amp rating.
  • Fuses easily replaced without use of insulated tools.
  • Fuses can be removed with wire hook when mounted on minimum centers.
Spécifications
  • Voltage Rating: 125 Volts
  • Termination Style: Quick Connect
  • Fuse Type: Fast Acting
  • Body Material: Thermoplastic
  • Dimensions: 21.3 mm L x 9 mm W
  • Product: Alarm Indicating Fuse
  • Interrupt Rating: 300 Amps
  • Mounting Style: Snap In
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires