Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GN 7100 | JABRA

JABRA | GN 7100 | HEADSET TELEPHONE ANALOG LCD DISPLAY MUTE REDIAL HEADSET STAND

  • Réf. fabricant GN 7100
  • PART #260718
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: DIGITAL DSS
Type: SINGLE LINE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires