Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GP208 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | GP208 | Gland Plate, Size/Dims: 18.98x5.23, Material: Steel, Finish: Gray ex2

  • Réf. fabricant GP208
  • PART #652311
Description

Mild steel gland plates are constructed of 12 gauge steel and finished with ANSI 61 gray polyester powder paint. Gland plates provide a removable cable egress and entry plate while maintaining enclosure rating of UL Type 4 and Type 12. Easy installatio n by cutting a rectangular opening in the enclosure and fastening with included hardware kit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires