Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPB24-X | PANDUIT

PANDUIT | GPB24-X | 24 Port Punchdown Base, Category 6, Pack of 10

  • Réf. fabricant GPB24-X
  • PART #225333-EA
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Family: GIGA-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Pairs: 96
Number of Ports: 24
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires