Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPBW144-X | PANDUIT

PANDUIT | GPBW144-X | 144 Pair Punchdown Base With Legs, Category 6

  • Réf. fabricant GPBW144-X
  • PART #212950
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Family: GIGA-PUNCH
Number of Pairs: 144
Number of Ports: 36
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 standard
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications
  • Highly visible color-coded wiring slots eases wiring
  • Sturdy one-piece design
  • Available with or without mounting legs for a variety of mounting options
  • Multiple mounting holes available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires