Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPBW72-X | PANDUIT

PANDUIT | GPBW72-X | 72 Port Punchdown Base With Legs, Category 6, Pack of 10

  • Réf. fabricant GPBW72-X
  • PART #325398
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Family: GIGA-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 standard
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications
  • Highly visible color-coded wiring slots ease wiring
  • Sturdy one-piece design
  • Available with or without mounting legs for a variety of mounting options
  • Multiple mounting holes available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires