Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPC4H250-2 | PANDUIT

PANDUIT | GPC4H250-2 | Ground Plate Connector, #2 SOL-250 kcmil (35-120mm)

  • Réf. fabricant GPC4H250-2
  • PART #PAN-GPC4H250-2
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Description

Ground plate connector for #2 AWG - 250 kcmil (35 - 120mm) wire size.

Caractéristiques
  • Slotted design allows quick and easy assembly of conductor to connector using PANDUIT cable ties, included
  • Pre-applied conductive antioxidant compound ensures a high quality mechanical and electrical bond, speeding installation
  • Complies with vibration tests per MIL-STD-202G (METHOD 201A)
  • Made from high conductivity copper; provides strength and premium electrical properties
  • Color-coded and marked with PANDUIT die index numbers for proper crimp die selection
  • UL 467 Listed and CSA 22.2 Certified for grounding and bonding suitable for direct burial in earth or concrete when crimped with PANDUIT or industry standard crimping tools and PANDUIT dies
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires