Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPCB5-CY | PANDUIT

PANDUIT | GPCB5-CY | 5-pair Category 6 punchdown connection block, pack of 100

  • Réf. fabricant GPCB5-CY
  • PART #PAN-GPCB5-CY
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Family: GIGA-PUNCH
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 standard
  • Available in 4 or 5-pair connection blocks
  • Highly visible color-coded wiring slots ease wiring
  • Can be terminated with single or multiple position punchdown tools
  • Can be utilized with discrete wires or GP6(TM) PLUS Patch Cord Connector
  • Constructed of UL 94V-0 high impact polycarbonate material
  • Patented single piece robust construction
  • Optional 4-pair retaining clip (GPRC4) provides additional conductor retention and minimizes errors during moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires