Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPL-16-X | PANDUIT

PANDUIT | GPL-16-X | Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, 2/0 SOL-250 kcmil, 1" (25.4mm) IPS

  • Réf. fabricant GPL-16-X
  • PART #PAN-GPL-16-X
Component: CLAMPS
Connection Type: MECHANICAL
Description

Bronze grounding clamp, .365-.575" wire dia. range, 1" IPS.

Caractéristiques
  • Used to ground copper conductor parallel or at a right angle to a rod, tube, or pipe
  • Made from high strength, electrolytic cast bronze
  • High strength silicon bronze hardware provides long term reliable assembly
  • Accommodates a wide range of pipe, tube, rod and conductor sizes - minimizes inventory requirements
  • UL Listed for grounding and bonding and suitable for direct burial in earth or concrete
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires