Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPM-B | MERSEN

MERSEN | GPM-B | GPM Series panel mount fuse holder, 30 Amps, 600V, 1/4 turn bayonet knob cap

  • Réf. fabricant GPM-B
  • PART #559276
Type: FUSES
Description

Mersen GPM panel mount fuse holders are in sizes to accommodate Class CC and midget (1-1/2" x 13/32") fuses. All 30A holders have glass-filled thermoplastic insulators for extra dependability and trouble-free installation. Patented design allows same b ody

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC
  • Amps: 30A Maximum
  • SCCR: 200kA (Class CC Fuses), 100kA (Midget Fuses)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires