Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPM-G | MERSEN

MERSEN | GPM-G | GPM Series panel mount fuse holder, 15 Amps, 250V, finger-grip / screw-in cap

  • Réf. fabricant GPM-G
  • PART #559277
Type: FUSES
Description

Mersen GPM panel mount fuse holders will accommodate 1/4" x 1-1/4" 3AG fuses and 5mm x 20mm fuses; most are approved by U.L. and CSA. Cap and body material is bakelite or polycarbonate and function as a screw-in or bayonet style closure. Finger-grip or sc

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC
  • Amps: 30A Maximum
  • SCCR: 200kA (Class CC Fuses), 100kA (Midget Fuses)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires