Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPPC1IG7Y | PANDUIT

PANDUIT | GPPC1IG7Y | GP6, 1 Pair Patch Cord Assembly, Cat 6, 7 Feet

  • Réf. fabricant GPPC1IG7Y
  • PART #423279
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: 110 TO MODULAR
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

One 1-pair GP6(TM) Connector on each end.

Caractéristiques
  • Factory assembled patch cord assembly
  • Ideal for use in cross-connect applications with GP6(TM) PLUS Connector Blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires