Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPPC4IG14A | PANDUIT

PANDUIT | GPPC4IG14A | One 4 pair GP6(TM) PLUS Connector wired to a RJ45 Pan-Plug 568A Wiring, Length 14 ft

  • Réf. fabricant GPPC4IG14A
  • PART #259588
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: 110 TO MODULAR
Lengths: 14 FT. : 4.27 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires