Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPPC4IG3AY | PANDUIT

PANDUIT | GPPC4IG3AY | One 4 pair GP6(TM) PLUS Connector wired to a RJ45 Pan-Plug 568A Wiring, Length 3 ft

  • Réf. fabricant GPPC4IG3AY
  • PART #259591
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: 110 TO MODULAR
Family: GIGA-PUNCH
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 110 PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 standard
  • Factory assembled patch cord assembly
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications with GP6(TM) PLUS Connector Blocks
Spécifications
  • Patch Cord Assembly
  • Color: Orange
  • Performance Level: Category 6
  • Length: 0.91 m (3 ft)
  • Number Of Pairs: 4
  • Connector Type: (1) 4-Pair GP6 to RJ45 Pan-Plug T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires