Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPPC4IG7BY | PANDUIT

PANDUIT | GPPC4IG7BY | GP6 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connector to T568B RJ45 Pan-Plug, 7 Feet

  • Réf. fabricant GPPC4IG7BY
  • PART #MO07-PA7-09
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: 110 TO MODULAR
Family: GIGA-PUNCH
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: UTPCH PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 standard
  • Factory assembled patch cord assembly
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications with GP6(TM) PLUS Connector Blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires