Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPQC1/0 | PANDUIT

PANDUIT | GPQC1/0 | ACCESS FLOOR GROUNDING CLAMP FOR MAX 2 CONDUCTORS #6-1/0AWG

  • Réf. fabricant GPQC1/0
  • PART #400230
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: GROUNDING KITS
Connection Type: MECHANICAL
Ground Rod Material: COPPERBONDED
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires