Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPQC12-1/0 | PANDUIT

PANDUIT | GPQC12-1/0 | Access Floor Grounding Clamp, 1 1/4" (31.8mm) Round

  • Réf. fabricant GPQC12-1/0
  • PART #372861
Application: RAISED/ACCESS FLOOR
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
Description

Access floor grounding clamp for 1 1/4" round pedestals.

Caractéristiques
  • Bond mesh common bonding network (MCBN) conductors to each other and bond the access floor pedestals to the conductors
  • Captive u-bolt design utilizes a single hinged bolt to speed installation
  • Specifically designed to bond perpendicular MCBN conductors per TIA-942
  • Accommodate conductors from #6 - 1/0 AWG, minimizes inventory requirements
  • Bond round and square access floor pedestals for greater flexibility
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires