Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GPRC4-C | PANDUIT

PANDUIT | GPRC4-C | 4-Pair Retention Clip, GP6 Connector, Pack of 100

  • Réf. fabricant GPRC4-C
  • PART #317830
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Family: GIGA-PUNCH
Number of Pairs: 4
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 standard
  • Available in 4 or 5-pair connection blocks
  • Highly visible color-coded wiring slots ease wiring
  • Can be terminated with single or multiple position punchdown tools
  • Can be utilized with discrete wires or GP6(TM) PLUS Patch Cord Connector
  • Constructed of UL 94V-0 high impact polycarbonate material
  • Patented single piece robust construction
  • Optional 4-pair retaining clip (GPRC4) provides additional conductor retention and minimizes errors during moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires