Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GR12X4X48OSPG | PANDUIT

PANDUIT | GR12X4X48OSPG | Wire Basket, Offset, 12" W x 4" D x 48" L (300mm x 100mm x 1200mm ), Pre-Gal

  • Réf. fabricant GR12X4X48OSPG
  • PART #362758
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: PRE-GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

12"Wx4"Dx48"L section used to carry cables horizontally throughout the system. Offsets 12" basket towards one side. Attaches to GRPBPG pedestal bracket to provide secure connection and electrical bond to raised floor pedestal.

Caractéristiques
  • Drop-in basket sections are supplied in two widths (21" and 12"), two depths (4" and 6"), and two lengths (24" and 48")
  • Feature all rounded edges
  • Require no cutting or deburring of sharp edges
  • Accommodate 24" x 24" and 600mm x 600mm raised floor grids
  • Made from pre-galvanized steel wire
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires