Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GRBRC6PG | PANDUIT

PANDUIT | GRBRC6PG | Accessory, Bend Radius Control Corner for 6" (150mm) Deep Wire Baskets

  • Réf. fabricant GRBRC6PG
  • PART #378916
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Description

Bend radius control corner for 6" deep basket sections. Device snaps into corners to provide 1.5" (38mm) bend radius control. Sheet metal construction.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires