Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GRLC21X4PG | PANDUIT

PANDUIT | GRLC21X4PG | Accessory, Level Change Component, 21" W x 4" D (530mm x 100mm)

  • Réf. fabricant GRLC21X4PG
  • PART #386047
Components: ACCESSORIES
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

21"Wx4"D level change section used to create vertical offsets up to 12". Attaches to GRPBPG pedestal bracket to provide secure connection and electrical bond to raised floor support pedestal.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires