Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GRNGRD12 | PENTAIR THERMAL MANAGEMENT

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT | GRNGRD12 | 12-1C STR ANNEALED BC LSZH XLPO FIRE RATED GROUND WIRE 2 HR GREEN

  • Réf. fabricant GRNGRD12
  • PART #8GW-1201-04
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLPO-CROSS LINKED POLYOLEFIN
Jacket Color: GREEN
Jacket Material: UNJACKETED
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires