Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GRX-PCBL-46L | LAKE ELECTRONIC CABLE (LLC)

LAKE ELECTRONIC CABLE (LLC) | GRX-PCBL-46L | 18/1P+22/1P-SH CMP LUT PLN KEY

  • Réf. fabricant GRX-PCBL-46L
  • PART #LAK-GRX-PCBL-46L
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 5 CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: NATURAL
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: COMPOSITE
Description

18 AWG 1 PAIR 7 STRAND BARE COPPER WIRE
WITH .007" SGPVC INSULATION, NON-SHIELDED,
+ 22 AWG 1 PAIR 7 STRAND BARE COPPER WIRE
WITH .014" FEP INSULATION, OVERALL ALUMINUM
MYLAR TAPE SHIELD WITH A 24 AWG 7 STRAND
TINNED COPPER DRAIN WIRE, OVERALL
.015" SGPVC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires