Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GS-8 | ORTRONICS

ORTRONICS | GS-8 | Ground Strap, Runway, 8.75 in.L x .63 in.H, OR-GS-8

  • Réf. fabricant GS-8 | OR-GS-8
  • PART #262174
Description

Ground Strap,Runway, 8.75 in.L x .63 in.H

Caractéristiques
  • Provides grounding between spliced runway: Meets ANSI/J-STD-607 grounding standard.
Spécifications
  • Height USA: .63 in.Height Metric: 16 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires