Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GS105 | NETGEAR

NETGEAR | GS105 | 5-port 10/100/1000BASE-T unmanaged desktop switch

  • Réf. fabricant GS105
  • PART #354038
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 5-12
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

Wide range of desktop switches for your small business, home or home office. Switching functionality with a small footprint.

Caractéristiques
  • Silently delivers up to 2,000 Mbps on each port
  • Makes it simple to combine Fast Ethernet and Gigabit devices in your network
  • Provides maximum performance, connecting up to 10x faster than Fast Ethernet
  • Incorporates plug-and-play ease of use
  • Full lifetime warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires