Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GS724T-300 | NETGEAR

NETGEAR | GS724T-300 | 24-port 10/100/1000BASE-T Smart switch and two SFP slots

  • Réf. fabricant GS724T-300
  • PART #395420
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 25-48
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

Netgear ProSafe Smart switches deliver reliable management and expandability without the cost and complexity of a full Layer 2 and Layer 3 management implementation.

Caractéristiques
  • Intuitive Web browser interface
  • Includes key Layer 2/3 management features including monitoring and configuring ports
  • Advanced Smart switches include access control lists, port trunking, rate limiting, spanning tree, IGMP, etc.
  • Incorporates plug-and-play ease of use
  • Full lifetime warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires