Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GT-12 | GREENLEE

GREENLEE | GT-12 | Detector, Voltage Non-Contact (Gt-12)

  • Réf. fabricant GT-12
  • PART #305019
Type: VOLTAGE DETECTORS
Description

Application : Use To Detect Voltage In Outlets, Lighting Fixtures, Circuit Breakers, Wires, And Cables Or To Find A Break In A Wire; Battery : (2) 1.5 V AAA; Frequency : 50 - 500 HZ; Measurement Category : CAT IV, 1000V; Standard : C/US UL Listed, CE L isted; Type : Non Contact, Self Testing; Voltage Rating : 50 - 1000 V AC

Caractéristiques
  • Designed and assembled in USA
  • Automatic self-test verifies the integrity of the unit
  • Bright LEDs and audible alarm sound if voltage is present
  • Silent-mode feature for use in quiet settings
  • Safe, non-contact voltage detection
  • Use to detect voltage in outlets, lighting fixtures, circuit breakers, wires, and cables or to find a break in a wire
  • Automatically turns off after five minutes of non-use toconserve battery life
  • Low battery indicator
  • (2) 1.5V AAA batteries included10~ Lifetime Limited Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires