Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GT-16 | GREENLEE

GREENLEE | GT-16 | Detector, Voltage -Adjustable (Gt-16)

  • Réf. fabricant GT-16
  • PART #457580
Type: VOLTAGE DETECTORS
Description

Application : Use To Detect Voltage In Outlets, Lighting Fixtures, Wires And Cables; Battery : (1) 1.5 V AAA; Frequency : 50 - 500 HZ; Measurement Category : CAT IV, 1000 V; Standard : C/US UL Listed, CE Listed; Type : Adjustable, Non Contact; Voltage Rating : 5 - 1000 V AC

Caractéristiques
  • Adjustable to safely detectpower and low voltage
  • Safely detects AC voltage without touching the bare conductor
  • Adjustable for use on power wiring plus lighting, thermostats and other low voltage circuits
  • Use to detect voltage in outlets, lighting fixtures, wires and cables
  • Finds breaks in wires
  • Identifies hot and neutralconductors
  • Low battery indication
  • Accessories included: (1) 1.5V AAA battery
  • Lifetime Limited Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires