Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GT-NFM-AL | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | GT-NFM-AL | GAS TUBE NON-REPLACABLEdc-6GHz 50-100W N M/FEM

  • Réf. fabricant GT-NFM-AL
  • PART #460827
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Gas tube lightning protection with excellent VSWR and superior RF performance characteristics for equipment operating between dc and 7 GHz with up to 90 W RF power configured with N female and N male connectors -bidirectional

Spécifications
  • Line Voltage: 50 V DC Max
  • Frequency Range: dc to 7.0 GHz
  • Protected Side Connector: N Male
  • Surge Side Connector: N Female
  • Turn On Voltage: 150 V DC (spark over)
  • VSWR: =1.1:1 dc to 3 GHz
  • Insertion Loss: =0.1 dB dc to 3 GHz
  • RF Power: 90 9
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires