Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GTH-NFF-AL | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | GTH-NFF-AL | NON-REP GASTUBE HIGH PWR9090-2071

  • Réf. fabricant GTH-NFF-AL
  • PART #460826
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

High performance gas tube coaxial protection for RF signals operating between dc and 7.0 GHz with N female connectors

Spécifications
  • Max Surge Current: 20kA one time
  • Frequency Range: dc to 7.0 GHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires