Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GUBC500-6 | PANDUIT

PANDUIT | GUBC500-6 | Universal Beam Connector, #6 AWG - 500 kcmil (16-240mm)

  • Réf. fabricant GUBC500-6
  • PART #PAN-GUBC500-6
Component: CLAMPS
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
Description

Universal beam grounding clamp for #6 AWG - 500 kcmil (16 - 240mm) wire size.

Caractéristiques
  • Universal, fits on a wide range of standard (angled) and wide flange (parallel) structural steel beams
  • Provide a mounting pad suitable for a two-hole compression lug
  • Install quickly and easily with standard 1/4" key hex wrench tooling
  • UL 467 Listed and CSA 22.2 Certified for grounding and bonding suitable for direct burial in earth or concrete
  • Comply with vibration tests per MIL-STD-202G (METHOD 201A)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires