Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GXC422942-A1-B | ORTRONICS

ORTRONICS | GXC422942-A1-B | Mighty Mo GX Pre-configured Network Cabinet

  • Réf. fabricant GXC422942-A1-B
  • PART #492140
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Height: 77.95"
Overall Width: 29.5"
Rack Units: 42U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

42U x 29.5"W x 42"D, with Side Panels and Casters, 80.2" overall height, Basic Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Fully adjustable EIA mounting rails: Provides infinite adjustments.
  • 3,000 lb. static frame load capacity: Able to support the most high density switches.
  • Two-piece Side Panels: Easy handling.
  • 180 degree door swing: Full equipment access.
  • Top and bto
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires