Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GXT3 3000RT-230 | VERTIV

VERTIV | GXT3 3000RT-230 | GXT3 3000VA 230V Rack Tower

  • Réf. fabricant GXT3 3000RT-230
  • PART #412312
Capacity VA/watts: 1,000/700
Run Time (Min.) Full/Half Load: 11/25
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Weight (lb.): 50
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires