Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GXT4-10000RT208 | VERTIV

VERTIV | GXT4-10000RT208 | UPS, Double Conversion, 3-Wire, 120/208 VAC Input/Output, 50/60 Hertz, 10 KVA, 207 MM Width x 500 MM Depth x 135 MM Height, Rack Mount

  • Réf. fabricant GXT4-10000RT208
  • PART #612519
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Rack/Tower Configuration
  • Automatic Frequency Detection
  • Replaceable Hot-Swappable Internal Batteries
  • Additional Runtime with Additional Battery Cabinets
  • Optional Unity Communications Card with Environmental Sensors
  • Includes Windows-Based Configuratiorogram
  • Built-In USB Communications for Use with Liebert Multilink Automated Shutdown Software
  • Built-In Closure Signals
  • Emergency Power Off
  • Wider Input Voltage Window Minimizes Battery Use
  • Internal Automatic and Manual Bypass
  • Self-Diagnostics
  • Pain-Multi-Site Rollout Management
  • Reduces the Worry of Critical Equipment Downtime
  • Ensures Rapid Recovery in the Event of Failure Within 24-48 Hours
  • On-Line, Double Conversion Design
  • Replaceable, Hot Swappable Batteries
  • Energy Star Qualified
Infos techniques et normes

UL 1778, CUL, FCC Class A, IEEE/ANSI C62.41, ISTA

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires