Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H000X025F1C | PANDUIT

PANDUIT | H000X025F1C | P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubing, Polyolefin, 8' W x .25" H, White

  • Réf. fabricant H000X025F1C
  • PART #PAN-H000X025F1C
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White, 1/8" diameter heat shrinkable polyolefin, 22-16 AWG.

Caractéristiques
  • Labels offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Meets UL Standard 224 for flammability
  • Shrink ratio 3:1
  • Each cassette contains a continuous roll of flattened polyolefin that can be cut-to-length and partially cut
  • For use in PanTher(TM) LS8 and Cougar(TM) LS9 Hand-Held Thermal Transfer Printers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires