Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H000X034H1C | PANDUIT

PANDUIT | H000X034H1C | P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 8' W x .34" H, White

  • Réf. fabricant H000X034H1C
  • PART #348460
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White, 3/16" diameter heat shrinkable polyolefin, 18 - 12 AWG.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Meets print performance requirements of MIL-M-81531 and MIL-STD-202F Method 215A, Solution A, C, and D
  • Meets UL Standard 224 for flammability
  • Shrink ratio 3:1
  • Non-adhesive flattened heat shrinkable polyolefin for wire/cable identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires