Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H101BD D 630 01-065 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | H101BD D 630 01-065 | H101BD D 630 01-065 DANE LEVER,238BS,TSTK,US32D LESS SFIC CORE

  • Réf. fabricant H101BD D 630 01-065
  • PART #CS269504
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: LESS SFIC CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: PASSAGE WITH SEPARATE DEADBOLT
Keyway: LESS SFIC
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires