Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H141N | PLANTRONICS

PLANTRONICS | H141N | H141N DUOSET CONVERTIBLE HEADSET WITH NOISE CANCELLING 45273

  • Réf. fabricant H141N | 45273-02
  • PART #198861
Style: OVER THE HEAD
Type: HEADSET TOPS
Description

For clear conversations in even noisy environments, the DuoSet with its noise-canceling microphone offers audio clarity and wearing style choice of over-the-ear, over-the-head or behind-the-head with the optional neckband.

This part is discontinued by

Caractéristiques
  • Over-the-Head Stability or Over-the-Ear Convenience for the Busy Of?ce Professional
  • Noise-Canceling Microphone ?lters Out Background Sounds for Heightened Speech Clarity
  • Soft Ear Cushion for All Day Comfort
  • Lightweight Comfort
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires