Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H200X025F1T-B | PANDUIT

PANDUIT | H200X025F1T-B | ThermTrans, Heatshrink Tubing, Polyolefin, 2.00" W x .25" H, White, 2500 pieces

  • Réf. fabricant H200X025F1T-B
  • PART #PAN-H200X025F1T-B
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: LABELS
Description

White, 1/8" diameter polyolefin, 2500/roll.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Labels offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Meets UL Standard 224 for flammability and UL Standard 2043 suitable for use in air handling spaces
  • Shrink ratio 3:1
  • Pre-cut flattened polyolefin is both thermal transfer and dot matrix printable and supplied roll mounted on plastic carrier
  • PANDUIT labeling software packages include all label formats for quick and easy label production
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires