Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H200X025H1T | PANDUIT

PANDUIT | H200X025H1T | ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 2.00" W x .25" H, White, 500 pieces

  • Réf. fabricant H200X025H1T
  • PART #PAN-H200X025H1T
Decimal: 2.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: WHITE
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size By Inch Fractions: 2 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

White, 1/8" diameter polyolefin, 500/roll.

Caractéristiques
  • Labels offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Meets UL Standard 224 for flammability and AMS-DTL-23053/5C (Class 1 and Class 3)
  • Will meet MIL-M-81531, MIL-STD202F, and MIL-STD-883E when printed with RMH4BL or RHH4BL-S ribbons
  • Shrink ratio 3:1
  • Pre-cut flattened polyolefin is both thermal transfer and dot matrix printable and supplied roll mounted on plastic carrier
  • PANDUIT labeling software packages include all label formats for quick and easy label production
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires