Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H261N-UNC | PLANTRONICS

PLANTRONICS | H261N-UNC | H261N-UNC (Binaural)

  • Réf. fabricant H261N-UNC | 79503-01
  • PART #371243
Style: OVER THE HEAD
Type: HEADSET TOPS
Description

The Plantronics SupraPlus UNC headset is the gold standard in performance and comfort - even for the most phone-intensive applications. Enhanced receive-side audio quality, intelligent flexible boom and stylish design provide greater headset flexibilit y. SupraPlus UNC offers monaural or binaural models, with ultra noise-canceling microphone - and is compatible with Plantronics amplifiers and USB-to-headset adapters.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires