Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H264-ENCDR | VICON

VICON | H264-ENCDR | H.264 4-channel Digital Video Encoder, 120 fps (Total), ViconNet, Audio Input/Output, Power over Ethernet Capable

  • Réf. fabricant H264-ENCDR
  • PART #622295
Audio Support: YES
Capacity: 4 CHANNEL
PTZ Control: NO
Type: ENCODER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires