Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H2X2WH6 | PANDUIT

PANDUIT | H2X2WH6 | Slotted Hinged Duct, PVC, 2"X, 2"X 6 FT. Long, White, Base and Covers Sold Separately

  • Réf. fabricant H2X2WH6
  • PART #408219
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W: 2" X 2"
Finish: WHITE
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Wide finger, slotted hinged wiring duct.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperature: 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement for flame retardant material
  • Available in Black, Light Gray and White
  • Provided with standard mounting holes Height dimension includes duct with cover
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires