Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H2X3LG6 | PANDUIT

PANDUIT | H2X3LG6 | Slotted Hinged Duct, PVC, 2"X3"X 6 FT. Long, Light Gray, Base and Covers Sold Separately

  • Réf. fabricant H2X3LG6
  • PART #314530
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W: 2" X 3"
Finish: GREY
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Specifications
  • Wide slot/finger design provides excellent wire management in general purpose applications and is compatible a wide range of wire sizes and component types
  • Made of lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperature: 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement for flame retardant material
  • Provided with standard mounting holes
  • Base and cover length is 6 ft.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires