Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H3X4BL6 | PANDUIT

PANDUIT | H3X4BL6 | Slotted Hinged Duct, PVC, 3"X4"X6'L, Black

  • Réf. fabricant H3X4BL6
  • PART #314555
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W: 3" X 4"
Finish: BLACK
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperatures up to 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for the flame retardant material
  • Available in Black, Light Gray and White
  • Provided with standard mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires